咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 Contemporary 规格 M
商品编号
096701 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 Contemporary 规格 M
商品编号:096701 M
USP1:Contemporary
镜片涂层:防雾 | 防刮
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架标识:U EN166 F CE
镜片标识:2C-1.2 U 1 FKN
系列:Contemporary
产品类别:护目镜
玻璃片宽度:53.0

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
无金属有腿护目镜采用新颖优雅设计,充分融合时尚感与防护效果。集成的侧面镜片为眼部区域带来额外防护。防雾又耐刮的涂层。可选购三种不同尺寸的眼镜,确保最佳适配各种脸型。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加