咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工全视野防护眼镜 uvex ultrasonic flip-up 防护等级 5
商品编号
096594 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工全视野防护眼镜 uvex ultrasonic flip-up 防护等级 5
商品编号:096594 5
USP1:uvex ultrasonic flip-up
规格:套镜
头带:否
可以使用矫正插片:否
可更换式镜片:否
镜片涂层:防雾 | 抗划痕 | 具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
红外线过滤器防护等级:5
紫外线防护:UV400
框架标识:W 166 34 B CE
镜片标识:2-1.2W 1 BKN
附加垫片的垫片标识:5 W 1

更多参数>>

标准
EN 166;EN 169;EN 170

技术说明
运动型焊工全视野防护眼镜,配备可上翻且更换翻遍的过滤器。柔软的环绕型软性组分即使长期佩戴也能防止产生压力部位。宽大的镜片内侧不起雾,外侧具有耐刮和耐受化学品的特点(uvex supravision excellence 涂层)。可折叠的紫外线和红外线防护过滤器,完美的色彩辨别能力。Uvex infradur 涂层可最大程度降低焊接火花的燃烧危险。适合用作外层护目镜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加