咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex pheos nxt 镜片色调 CLEAR
商品编号
096580 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex pheos nxt 镜片色调 CLEAR
商品编号:096580 CLEAR
USP1:uvex pheos nxt
颜色:白色
镜片涂层:防雾|抗划痕|具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫
镜片标识:2C-1.2 W 1 FTKN
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
经典运动设计与卓越保护——这正是 uvex pheos NXT 安全护目镜的出色结合。采用人体工学设计的镜腿,配有多个凹槽,有助于改善空气流通,使护目镜更轻便,同时保持坚固耐用。外部具有极强的防刮性和耐化学性,内部则具备防雾功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加