咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 uvex megasonic ETC 镜片色调 CLEAR
商品编号
096576 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 uvex megasonic ETC 镜片色调 CLEAR
商品编号:096576 CLEAR
USP1:uvex megasonic
规格:套镜
通风系统:否
能够修正:否
可更换式镜片:否
镜片涂层:防雾|抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
镜片标识:2C-1.2 W 1 BTKN
产品类别:全视野护目镜

更多参数>>

提示
对于此型号,可按需提供可更换的备用盘。

标准
EN 166; EN 170

技术说明
无框镜片设计使无金属全视野护目镜具有出色的视野。适应性强的柔软面部衬垫和间接通风系统提供高度舒适的佩戴体验,即使对于眼镜佩戴者也是如此。具有 uvex supravision ETC 涂层,耐刮且两侧防雾

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加