咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工舒适型防护眼镜 uvex i-5 防护等级 5
商品编号
096578 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工舒适型防护眼镜 uvex i-5 防护等级 5
商品编号:096578 5
USP1:uvex i-5
头带:否
可以使用矫正插片:否
可更换式镜片:否
镜片涂层:防雾|抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:把手长度可以调节 | 眼镜腿衬垫 | 把手倾角可以调节
镜片标识:5 W1 FTKN
系列:uvex i-5
产品类别:焊工用护目镜

更多参数>>

标准
EN 166; EN 169

技术说明
运动型无金属焊工防护眼镜采用直接模制在镜片上的柔软额垫和鼻托。眼镜腿的多级倾斜度和长度调节功能以及集成式侧面保护装置确保佩戴舒适且贴合。外侧耐刮,内侧防雾。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加