咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 6X1 镜片色调 CLEAR
全视野防护眼镜 6X1 镜片色调 CLEAR
商品编号
096543 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 6X1 镜片色调 CLEAR
商品编号:096543 CLEAR
USP1:2890SA
通风系统:否
能够修正:否
可更换式镜片:否
镜片涂层:防雾 | 抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:眼镜腿衬垫 | 把手长度可以调节 | 把手倾角可以调节 | 眼镜腿可拆卸
框架标识:U EN166 3 4 FT CE
镜片标识:2C-1.2 U 1 FTKN
系列:6X1
产品类别:全视野护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
紧凑型全视野目镜,视野宽,无失真。全视野目镜可以通过镜腿或头带佩戴。柔软的镜腿末端和倾斜度及长度可调节的镜腿保证了出色的佩戴舒适性。环绕型密封唇确保完美的密封佩戴,不会产生受压点。间接通风系统带来优异的防雾特性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加