咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 2890SA 镜片色调 CLEAR
商品编号
096541 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 2890SA 镜片色调 CLEAR
商品编号:096541 CLEAR
USP1:2890SA
规格:套镜
通风系统:否
能够修正:否
可更换式镜片:否
镜片涂层:具有化学品耐抗性 | 防雾
镜片材料:醋酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:气密
框架标识:3M EN166 3 4 5 FT CE
镜片标识:2C-1.2 3M 1 FT N
系列:2890SA

更多参数>>

应用
化学和制药工业。

标准
EN 166;EN 170

技术说明
经典型全视野目镜具有纤细、舒适的贴合形状。长度可调式头带和可移动的关节保证最佳佩戴效果。镜片带有防刮和防起雾涂层。额外提供防气体和微尘保护。醋酸纤维镜片具有化学品耐抗性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加