咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 uvex megasonic 镜片颜色 CLEAR
商品编号
096529 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 uvex megasonic 镜片颜色 CLEAR
商品编号:096529 CLEAR
USP1:uvex megasonic
规格:套镜
通风系统:否
能够修正:否
可更换式镜片:是
镜片涂层:防雾 | 防刮 | 具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架标识:W 166 34 BT CE
镜片标识:2C-1.2W 1 BTKN
系列:megasonic
产品类别:全视野护目镜

更多参数>>

提示
对于此型号,可按需提供可更换的备用盘。

标准
EN 166;EN 170

技术说明
无框镜片设计使全视野护目镜具有出色的视野。柔性镜架和超宽头带提供高佩戴舒适度,眼镜佩戴者亦可使用。耐化学腐蚀的 uvex supravision excellence 涂层使镜片内侧防雾气,外侧极其耐刮

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加