咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-lite planet 镜片颜色 CLEAR
商品编号
096517 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-lite planet 镜片颜色 CLEAR
商品编号:096517 CLEAR
镜片涂层:具有化学品耐抗性 | 抗划痕 | 防雾
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫 | 把手倾角可以调节
镜片标识:2C-1.2 W1 FKN
产品类别:防护眼镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
uvex i-range planet 系列的创新环保型护目镜。使用可回收的生物基材料制造,节约资源且环保。眼镜采用扁平镜片设计,因此视野不受限制。x-tended 侧护板提供额外的侧面保护。符合人体工学设计的镜腿确保严丝合缝的贴合,牢固佩戴,不会造成挤压不适。uvex supravision excellence 涂层使眼镜长效防雾,镜片外侧耐刮、耐受化学品。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加