咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-3 镜片颜色 CLEAR
商品编号
096501 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-3 镜片颜色 CLEAR
商品编号:096501 CLEAR
USP1:uvex i-3
镜片涂层:抗划痕 | 防雾 | 具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫 | 把手倾角可以调节 | 可调节鼻垫
框架标识:W 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 W 1 FTKN
系列:i-3
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
在镜腿、鼻托和前额部位制成柔性区域的创新型防护眼镜,即使长时间佩戴也能保证最高的舒适性并完美匹配各种脸型。uvex supravision excellence 涂层确保长效防雾性,并使之极具耐刮性和化学品耐受性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加