咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 Tora? CCS 镜片色调 CLEAR
商品编号
096212 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 Tora? CCS 镜片色调 CLEAR
商品编号:096212 CLEAR
USP1:Tora™ CCS
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架标识:3M EN 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 3M 1 FT
系列:Tora™
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 160;EN 170

适用于
带绳子的听力防护耳塞

技术说明
轻便的运动型防护眼镜,采用灵活的眼镜骨架以及防雾且耐刮的镜片。带有绳子的听力防护耳塞可以固定在眼镜骨架上。这样一来,就可以同时起到眼部和听力防护作用。听力防护耳塞的绳子也可以额外用作眼镜带。听力防护耳塞不包括在交货范围中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加