咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 A800 镜片色调 CLEAR
商品编号
096331 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 A800 镜片色调 CLEAR
商品编号:096331 CLEAR
USP1:A800
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:眼镜腿衬垫
框架标识:EN 166 F
镜片标识:2C-1.2 B-D 1 F
系列:A800
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
极轻便的防护眼镜,镜腿根据人体工程学成型而成,鼻垫柔软,因而佩戴舒适。紧凑型设计使这款眼镜让小头型用户佩戴也感觉极为舒适。FogBan 涂层可确保长效防雾。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加