咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜套装 SP1000? 2G 镜片色调 CLEAR
商品编号
096350 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜套装 SP1000? 2G 镜片色调 CLEAR
商品编号:096350 CLEAR
USP1:SP1000™ 2G
制造商名称:2G
镜片涂层:防雾 | 抗划痕 | 具有化学品耐抗性
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:眼镜腿衬垫 | 眼镜腿可拆卸 | 可调节鼻垫
框架标识:EN 166 FT 附镜腿——BT3 附头带
镜片标识:2C-1.2 B-D 1 FTKN
系列:SP1000™
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
这款防护眼镜柔软耐用,镜腿采用创新设计,适用于多种不同领域。可搭配镜腿或随附的头带使用。柔性鼻垫有助于可靠固定和舒适佩戴。全包围式面部衬垫可全面保护眼部区域免受撞击、风、灰尘及颗粒的影响。可调节的头带和面部衬垫不含乳胶。采用高品质 Dura-Streme 涂层的镜片确保无雾气、耐刮性及化学品耐受性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加