咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 Millennia 2G 镜片色调 CLEAR
商品编号
096329 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 Millennia 2G 镜片色调 CLEAR
商品编号:096329 CLEAR
USP1:Millennia® 2G
制造商名称:2G
镜片涂层:抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架标识:EN 166 FT
镜片标识:2C-1.2 HON 1 FTK
系列:Millennia®
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
简易防护眼镜,180° 视野范围无失真。一流的眼部空间遮挡可保护眼睛和太阳穴部位免受颗粒等物体的撞击。运动型眼镜带包含在供货范围内。耐刮性高。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加