咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 Solus? 2000 镜片色调 CLEAR
商品编号
096221 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 Solus? 2000 镜片色调 CLEAR
商品编号:096221 CLEAR
USP1:Solus™ 2000
镜片涂层:防雾 | 防刮
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:眼镜腿衬垫 | 把手倾角可以调节
框架标识:3M EN 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 3M 1 FTKN
系列:Solus™
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
运动时尚的护目镜,带有优质 3M™ Scotchgard™ 涂层,持久防雾,确保视野清晰。角度可调的镜腿实现理想贴合和稳固佩戴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加