商品详情
- 商品名称:舒适型防护眼镜 SecureFit? 400 镜片色调 BLUE
- 商品编号:096205 BLUE
- USP1:SecureFit™ 400
- 重量:19.0
- 镜片材料:聚碳酸酯
- 透射度:13.0
- 紫外线防护:标准
- 框架特性:眼镜腿衬垫 | 可调节鼻垫
- 框架标识:3M EN166 FT CE
- 镜片标识:5-3.1 3M 1 FT
- 系列:SecureFit™
- 产品类别:护目镜
更多参数>>
标准
EN 166
标准
EN 172
技术说明
采用运动型设计、极具柔性的防护眼镜因其 19 g 的重量成为同级中最轻便的眼镜。利用特殊的镜腿压力分配技术使镜腿完美配合脸型,减少耳朵上的压力。创新型结构设计确保佩戴舒适,并明显提高佩戴接受度。另外通过可调节的鼻垫及镜腿末端的柔软衬垫改善了佩戴舒适度。苗条的结构还可以让这款眼镜与其它个人防护装置组合使用。
技术说明
采用蓝色镜面镜片,从而在自然眩目时提供更多保护(太阳光,光线反射)。透射率:13%。