咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera 7798 手套规格 11
低温防护手套(副) Tegera 7798 手套规格 11
商品编号
094826 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera 7798 手套规格 11
商品编号:094826 11
切削类型:多用途
EN 511:111
颜色:黑色 / 黄色
内容:1.0
标准:防水性符合 EN ISO 15383 (EN511) | EN 511
载体材料:全粒面山羊皮
应用:可重复使用
手套规格:11
手套特性:适用于触摸屏
EN 388:2111X
手套类型:低温防护手套
产品类别:低温防护手套

更多参数>>

应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388;EN 511

技术说明
Tegera® 7798。带衬里的全粒面山羊皮制防寒手套。信号色确保了更好的可见性。适用于触摸屏上的工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加