咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera 517 手套规格 8
商品编号
094824 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera 517 手套规格 8
商品编号:094824 8
切削类型:重型 | 多用途
EN 511:111
颜色:黑色/绿色
内容:1.0
长度_范围起始:235.0
长度_范围结束:235.0
标准:EN 511
载体材料:聚酯/人造革
应用:可重复使用
手套规格:8
手套特性:魔术贴搭扣
EN 388:1121X

更多参数>>

应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
特别贴手的裁剪。不需要购置再小一号。

标准
EN 388;EN 511

技术说明
Tegera® 517。防水加衬防寒手套由合成皮革制成,可用于寒冷潮湿环境中的精确作业。带粘扣和加固指尖。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加