商品详情
- 商品名称:低温防护手套(副) Tegera 517 手套规格 10
- 商品编号:094824 10
- 切削类型:重型 | 多用途
- EN 511:111
- 颜色:黑色/绿色
- 内容:1.0
- 长度_范围起始:235.0
- 长度_范围结束:235.0
- 标准:EN 511
- 载体材料:聚酯/人造革
- 应用:可重复使用
- 手套规格:10
- 手套特性:魔术贴搭扣
- EN 388:1121X
更多参数>>
应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
特别贴手的裁剪。不需要购置再小一号。
标准
EN 388;EN 511
技术说明
Tegera® 517。防水和加衬防寒手套由合成皮革制成,可用于寒冷潮湿环境中的精确作业。带粘扣和加固指尖。