商品详情
- 商品名称:低温防护手套(副) Tegera 296 手套规格 9
- 商品编号:094822 9
- 切削类型:重型 | 多用途
- 涂层:氯丁橡胶
- EN 511:231
- 颜色:白色/黑色
- 内容:1.0
- 长度_范围起始:255.0
- 长度_范围结束:255.0
- 标准:EN 511
- 载体材料:全粒面牛皮
- 应用:可重复使用
- 手套规格:9
- EN 388:2122X
更多参数>>
应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准
EN 388;EN 511
技术说明
Tegera® 296。带衬里的防冻手套,采用全粒面牛皮,手背部分防风防水。超长设计确保高度隔热性和舒适佩戴感。内衬采用 Thinsulate® 材料。手指部位加固。