咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) Tegera 117 手套规格 8
商品编号
094821 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) Tegera 117 手套规格 8
商品编号:094821 8
切削类型:多用途 | 精密性
EN 511:01X
颜色:白色/黑色
内容:1.0
长度_范围起始:230.0
长度_范围结束:230.0
标准:EN 511
载体材料:全粒面山羊皮,尼龙
应用:可重复使用
手套规格:8
手套特性:魔术贴搭扣 | 经过强化的虎口部位
EN 388:2121X

更多参数>>

应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388;EN 511

技术说明
Tegera® 117。舒适的防寒手套,采用全粒面山羊皮和尼龙制成。手指和拇指处的加固工艺令其牢固耐用。由于具有极佳的指尖触感,因此适合进行精密作业。采用尼龙搭扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加