商品详情
- 商品名称:低温防护手套(副) Tegera 117 手套规格 11
- 商品编号:094821 11
- 切削类型:多用途 | 精密性
- EN 511:01X
- 颜色:白色/黑色
- 内容:1.0
- 长度_范围起始:230.0
- 长度_范围结束:230.0
- 标准:EN 511
- 载体材料:全粒面山羊皮,尼龙
- 应用:可重复使用
- 手套规格:11
- 手套特性:魔术贴搭扣 | 经过强化的虎口部位
- EN 388:2121X
更多参数>>
应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准
EN 388;EN 511
技术说明
Tegera® 117。舒适的防寒手套,采用全粒面山羊皮和尼龙制成。手指和拇指处的加固工艺令其牢固耐用。由于具有极佳的指尖触感,因此适合进行精密作业。采用尼龙搭扣。