咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低温防护手套(副) 1603 W 手套规格 11
商品编号
094813 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低温防护手套(副) 1603 W 手套规格 11
商品编号:094813 11
切削类型:多用途
含油条件下的抓握:好
产品类别:低温防护手套
防护类型:类别 II
手套类型:低温防护手套
EN 388:2241X
编织技术:7G
低温防护:很好
手套规格:11
CE:CE 2241
应用:可重复使用
载体材料:棉

更多参数>>

应用
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388;EN 511

技术说明
1603 W。无缝防寒手套配有乳胶涂层。该粗糙涂层可在操作油性工件时,提供极佳的抓握可靠性。荧黄的内衬材料可保证良好的能见度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加