咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Flextril? 231 手套尺码 9
商品编号
094798 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Flextril? 231 手套尺码 9
商品编号:094798 9
EN 407:X1XXXX
壁厚:1.7
产品类别:化学品防护手套
防割等级:C
手套类型:化学品防护手套
EN 374:A 型 (JKMOPT)
系列:Flextril?
AQL:0.65
EN 388:4X32C
手套特性:食品认证
手套规格:9
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
Flextril™ 231。丁腈化学品防护手套,提供中等割伤保护。通过集成的霍尼韦尔湿气分散技术提高佩戴舒适性。Flextril™ 涂层确保较高的手指灵活性和非常好的抓握可靠性。通过手背上的二维码可方便快速地访问所有重要的技术文档和规范。允许与食品接触。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加