咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Vitoject 890 手套规格 8
化学品防护手套(副) Vitoject 890 手套规格 8
商品编号
094783 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Vitoject 890 手套规格 8
商品编号:094783 8
切削类型:重型
应用:可重复使用
产品类别:化学品防护手套
防割等级:1
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:A 型(DFGKLM)
AQL:0.65
EN 388:3101X
手套特性:不含 DMF
手套规格:8
载体材料:Viton

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
Vitoject® 890。Viton 材质的防护手套,耐化学性高。很好地防护侵蚀性极高和毒性极强的化学品;例如对多环芳香烃耐抗性好。不含溶剂。可与化学防护服组合使用。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加