咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) NitoPren 717 手套规格 8
商品编号
094768 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) NitoPren 717 手套规格 8
商品编号:094768 8
切削类型:多用途
应用:可重复使用
产品类别:化学品防护手套
防割等级:0
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:类型 A (AKLOPT)
AQL:0.65
EN 388:3001X
手套特性:不含 DMF | 不含乳胶
手套规格:8
载体材料:丁腈,氯丁二烯

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
NitoPren® 717。丁腈和氯丁橡胶材质的双层防护手套。对各种不同类别的有害物质耐抗性高。湿滑和油腻零件的抓握可靠性高。不含天然乳胶。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加