咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec 58-435 手套规格 8
化学品防护手套(副) AlphaTec 58-435 手套规格 8
商品编号
094757 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec 58-435 手套规格 8
商品编号:094757 8
切削类型:多用途
手套规格:8
产品类别:化学品防护手套
防割等级:A
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:Type A (AJKLOPT)
系列:AlphaTec®
AQL:0.65
EN 388:4001A
手套特性:食品认证 | 不含乳胶 | 过敏症皮肤适用
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 58-435。防护手套采用丁腈材料,带绒里。高度的灵活性和更大的手指活动性。紧密的贴合度确保了物品能可靠地抓握在手掌上。高性能丁腈涂层可在更长的穿戴时间里,确保针对撕裂、穿刺和擦伤具有出色的防护性。翻边处可折起的阻挡层可防止液体滴到小臂上,加长的翻边可扩大对于小臂的防护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加