商品详情
- 商品名称:化学品防护手套(副) uvex rubiflex S XG35B 手套规格 8
- 商品编号:094752 8
- 涂层:丁腈
- 50% 硫酸的渗透时间:>480
- 涂层类型:全涂层
- 产品类别:化学品防护手套
- 防护类型:类别 III
- 手套类型:化学品防护手套
- EN 374:A 型(JKNOPT)
- 系列:uvex rubiflex
- EN 388:3121X
- 手套规格:8
- 应用:可重复使用
- 载体材料:棉
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Uvex rubiflex S XG35B。轻质针织化学品防护手套,采用创新型 uvex Xtra Grip 技术。防护性和可靠抓握性的完美结合,具有出色的佩戴舒适感(棉质衬里)和灵活性。具有针对多种化学品的良好耐抗性,尤其是对于油脂和矿物油具有极佳的耐抗性。
类别 III 的防护手套。