咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Camatril 730 手套规格 9
商品编号
094748 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Camatril 730 手套规格 9
商品编号:094748 9
切削类型:多用途
手套规格:9
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
不含硅树脂:是
厚度:0.4
载体材料:丁腈
应用:可重复使用
壁厚:0.4
手套特性:不含硅树脂 | 不含 DMF | 食品认证 | 不含乳胶
50% 硫酸的渗透时间:>480
EN 388:3001X
AQL:0.65

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
Camatril® 730。丁腈手套经过棉植绒处理,耐抗众多化学品。良好温度耐抗性,同时触感极佳。绝对不含硅,无油漆成分。允许与食品接触。
类别 III 的防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加