咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丁腈橡胶手套 Sol-Vex 37-675 绿色
丁腈橡胶手套 Sol-Vex 37-675 绿色
商品编号
094740 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:丁腈橡胶手套 Sol-Vex 37-675 绿色
商品编号:094740 10
切削类型:多用途
厚度:0.38
产品类别:化学品防护手套
防割等级:T
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:Type A (JKLOPT)
系列:AlphaTec®
AQL:0.65
EN 388:4101X
手套特性:食品认证 | 过敏症皮肤适用 | 不含乳胶
手套规格:10

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® Solvex®37-675。可重复使用的丁腈手套,能安全处置腐蚀性化学品。麻面处理提高了抓握可靠性。Sol-Vex® 的锤击花纹通过表面的抓握性降低了因损坏而造成的敏感部件报废率,从而降低了间接成本。基底材料植绒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加