咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) AlphaTec 87-108 手套规格 10
商品编号
094738 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) AlphaTec 87-108 手套规格 10
商品编号:094738 10
切削类型:多用途 | 重型
手套规格:10
产品类别:化学品防护手套
防割等级:B
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:类型 A (AKLMPT)
系列:AlphaTec®
AQL:0.65
EN 388:3121B
应用:可重复使用
涂层:天然橡胶乳胶

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
类别 III 的防护手套。
AlphaTec® 87-108。天然乳胶材质的劳保手套。水性化学品耐抗性高,具有良好的灵活性和弹性。特别适合维护保养工厂设备和重型装备。手套适合喷砂作业。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加