商品详情
- 商品名称:一次性手套套装 Tegera 849 手套规格 9
- 商品编号:094735 9
- 切削类型:多用途
- 应用:一次性使用
- 产品类别:一次性手套
- 防护类型:类别 III
- 手套类型:一次性手套
- EN 374:B 型 (JKOPTL)
- 手套特性:食品认证
- 手套规格:9
- 载体材料:丁腈
- 颜色:黑色
- 厚度:0.19
- 防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
更多参数>>
标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准
技术说明
Tegera® 849。超长型,无乳胶,用于精密作业。AQL 1.5 (EN 374-2)。
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。