咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 Tegera 849 手套规格 7
一次性手套套装 Tegera 849 手套规格 7
商品编号
094735 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 Tegera 849 手套规格 7
商品编号:094735 7
切削类型:多用途
应用:一次性使用
产品类别:一次性手套
防护类型:类别 III
手套类型:一次性手套
EN 374:B 型 (JKOPTL)
手套特性:食品认证
手套规格:7
载体材料:丁腈
颜色:黑色
厚度:0.19
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
Tegera® 849。超长型,无乳胶,用于精密作业。AQL 1.5 (EN 374-2)。
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加