商品详情
- 商品名称:一次性手套套装 MicroFlex 93-852 手套尺码 7
- 商品编号:094729 7
- 切削类型:精密性
- 应用:一次性使用
- 产品类别:Einweghandschuh
- 防护类型:类别 II
- 手套类型:Einweghandschuh
- EN 374:Type B (JKT)
- AQL:1.5
- 手套特性:过敏症皮肤适用 | 不含乳胶 | 不含硅树脂 | 食品认证
- 载体材料:丁腈
- 涂层:丁腈
- 厚度:0.12
- 防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
更多参数>>
标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准
技术说明
一次性手套套装,装在投放盒中。类别 III。无粉。
MicroFlex® 93-852。不含乳胶 - 无 1 类过敏风险。全纹理表面和非发泡设计提供出色的抓握力。允许与食品接触。AQL 1.5(EN 374-2)。