咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 MicroFlex 93-852 手套尺码 10
商品编号
094729 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 MicroFlex 93-852 手套尺码 10
商品编号:094729 10
切削类型:精密性
应用:一次性使用
产品类别:Einweghandschuh
防护类型:类别 II
手套类型:Einweghandschuh
EN 374:Type B (JKT)
AQL:1.5
手套特性:过敏症皮肤适用 | 不含乳胶 | 不含硅树脂 | 食品认证
载体材料:丁腈
涂层:丁腈
厚度:0.12
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,装在投放盒中。类别 III。无粉。
MicroFlex® 93-852。不含乳胶 - 无 1 类过敏风险。全纹理表面和非发泡设计提供出色的抓握力。允许与食品接触。AQL 1.5(EN 374-2)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加