咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
次性丁腈手套(100只/盒) 93-732
商品编号
094728 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:次性丁腈手套(100只/盒) 93-732
商品编号:094728 11
颜色:黑色
内容:100
长度:245.0
材料:丁腈
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
厚度:0.07
应用:一次性使用
手套特性:食品认证
AQL:1.5
EN 374:Type B (KPT)
产品类别:Einweghandschuh

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,装在投放盒中。类别 III。无粉。
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732。高触摸灵敏度,带纹理指尖。醒目的黑色。允许与食品接触。AQL 1.5(EN 374-2)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加