咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 NeoTouch 25-101 手套规格 10
一次性手套套装 NeoTouch 25-101 手套规格 10
商品编号
094726 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 NeoTouch 25-101 手套规格 10
商品编号:094726 10
切削类型:精密性
应用:一次性使用
产品类别:一次性手套
防护类型:类别 III
手套类型:一次性手套
EN 374:Type B (KPT)
AQL:1.5
手套特性:不含乳胶 | 过敏症皮肤适用
手套规格:10
载体材料:氯丁橡胶
涂层:氯丁橡胶
厚度:0.13

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
NeoTouch® 25-101。不含乳胶 - 无 I 类过敏风险。采用专门的合成纤维混合物,非常舒适。指尖有纹理。AQL 1.5(EN 374-2)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加