商品详情
- 商品名称:一次性手套套装 Dermatril P 743 手套规格 11
- 商品编号:094725 11
- 切削类型:精密性
- 应用:一次性使用
- 产品类别:一次性手套
- 防割等级:0
- EN 374:Type A (JKLOPT)
- AQL:0.65
- EN 388:200XX
- 手套特性:食品认证 | 不含 DMF | 不含乳胶
- EN:EN 374
- 载体材料:丁腈
- 静电性能:0.2 秒,符合 EN 61340-5-1 标准电荷衰减
- 厚度:0.2
更多参数>>
标准
EN 374;EN 455;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准
技术说明
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
Dermatril P 743。提升对 094730 (740) 的化学与机械耐性。由此延长手套的使用寿命,还可防范丰富多样的危险物质。允许与食品接触。不含乳胶。带有长翻口。AQL 0.65 (EN 374-2)。
锯齿状指尖。