咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 Dermatril P 743 手套规格 7
一次性手套套装 Dermatril P 743 手套规格 7
商品编号
094725 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 Dermatril P 743 手套规格 7
商品编号:094725 7
切削类型:精密性
手套特性:食品认证 | 不含 DMF | 不含乳胶
厚度:0.2
载体材料:丁腈
应用:一次性使用
壁厚:0.2
手套规格:7
EN:EN 374
EN 388:200XX
96% 硫酸的渗透时间:10-30
AQL:0.65
EN 374:Type A (JKLOPT)

更多参数>>

标准
EN 374;EN 455;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
Dermatril P 743。提升对 094730 (740) 的化学与机械耐性。由此延长手套的使用寿命,还可防范丰富多样的危险物质。允许与食品接触。不含乳胶。带有长翻口。AQL 0.65 (EN 374-2)。
锯齿状指尖。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加