商品详情
- 商品名称:一次性手套套装 Dermatril P 743 手套规格 10
- 商品编号:094725 10
- 切削类型:精密性
- 手套特性:食品认证 | 不含 DMF | 不含乳胶
- 厚度:0.2
- 载体材料:丁腈
- 应用:一次性使用
- 壁厚:0.2
- 手套规格:10
- EN:EN 374
- EN 388:200XX
- 96% 硫酸的渗透时间:10-30
- AQL:0.65
- EN 374:Type A (JKLOPT)
更多参数>>
标准
EN 374;EN 455;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准
技术说明
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
Dermatril P 743。提升对 094730 (740) 的化学与机械耐性。由此延长手套的使用寿命,还可防范丰富多样的危险物质。允许与食品接触。不含乳胶。带有长翻口。AQL 0.65 (EN 374-2)。
锯齿状指尖。