咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 MicroFlex 93-260 手套规格 11
一次性手套套装 MicroFlex 93-260 手套规格 11
商品编号
094724 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套套装 MicroFlex 93-260 手套规格 11
商品编号:094724 11
切削类型:精密性
载体材料:氯丁橡胶、丁腈
产品类别:一次性手套
EN 374:A 型(JKLOPST)
AQL:0.65
EN 388:2000X
手套特性:不含硅树脂 | 过敏症皮肤适用 | 不含乳胶
应用:一次性使用
厚度:0.2
涂层:氯丁橡胶、丁腈
防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
材料:氯丁橡胶、丁腈

更多参数>>

标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准

技术说明
一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
MicroFlex® 93-260。3 层结构保证良好的化学品防护,包括酸、溶剂和碱。结构化的指尖部位。长袖口和 0.65 的低 AQL 值(EN 374-2)保证可靠的危险品防护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加