商品详情
- 商品名称:一次性手套套装 TouchNTuff 92-600 手套规格 11
- 商品编号:094721 11
- 切削类型:精密性
- 载体材料:丁腈
- 产品类别:一次性手套
- EN 374:Type B (JKPT)
- AQL:1.5
- EN 388:1XXXX
- 手套特性:食品认证 | 不含乳胶 | 过敏症皮肤适用 | 不含硅树脂
- 应用:一次性使用
- 厚度:0.13
- 涂层:丁腈
- 防护等级:防止细菌性风险,符合 EN 374 | 防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准
- 材料:腈
更多参数>>
标准
EN 374;针对细菌、真菌和病毒的防护符合 EN 374 标准
技术说明
一次性手套套装,盒装。PPE类别 III。无粉。
TouchNTuff® 92-600。不含乳胶 - 无 I 类过敏风险。光面抓握花纹。获准与食品接触。AQL 1.5(EN 374-2)。