咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护手套(副) 手套规格 UNI
商品编号
094654 UNI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护手套(副) 手套规格 UNI
商品编号:094654 UNI
切削类型:重型
不含硅树脂:否
防护类型:类别 III
手套类型:高温防护手套
接触热最高:250.0
高可耐受 1000°C 辐射高温。:1000
EN 388:4244
手套特性:4 级阻燃性
应用:可重复使用
载体材料:Preox 芳族聚酰胺
标准:EN 407
不含 DMF:否

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
隔热手套,手掌部位带有 Sebatan® 皮革。活动性好,触感灵敏。带单层棉内衬。适用于金属和船舶制造及有辐射热的轻型焊接作业。
带有镀铝表面和袖口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加