咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护连指手套(副) 手套规格 UNI
高温防护连指手套(副) 手套规格 UNI
商品编号
094651 UNI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护连指手套(副) 手套规格 UNI
商品编号:094651 UNI
切削类型:重型
不含硅树脂:否
产品类别:高温防护手套
手套类型:高温防护手套
接触热最高:350.0
EN 388:1541
手套特性:4 级阻燃性
应用:可重复使用
载体材料:芳香族聚酰胺
标准:EN 407
不含 DMF:否
长度_范围结束:300.0

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
用市售肥皂或清洁剂清洗(非化学清洁)。

技术说明
耐切割的隔热手套,由芳纶织物构成。柔软弹性的材料确保了佩戴舒适性。两面可用。非常适合处理温度最高 500°C 的高温锋利零件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加