咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割和高温防护手套(副) HyFlex 11-501 手套规格 9
商品编号
094625 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割和高温防护手套(副) HyFlex 11-501 手套规格 9
商品编号:094625 9
切削类型:多用途
载体材料:Lycra®、Kevlar®
产品类别:高温防护手套
防割等级:D
防护类型:类别 III
手套类型:高温防护手套
接触热最高:100.0
系列:HyFlex®
EN 388:3X41D
编织技术:13G
手套特性:X 级阻燃性 | 不含乳胶 | 不含硅树脂
清洗:40 °C 彩色衣物

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN 407; EN ISO 21420

技术说明
HyFlex® 11-501。丁腈涂层防割手套还可额外抵御高温和焊接飞溅物。Ansell Intercept Technology™ 实现高活动性。防静电符合 EN 1149 标准的要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加