咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割和高温防护手套(副) TAEKI 6750 手套规格 8
商品编号
094610 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割和高温防护手套(副) TAEKI 6750 手套规格 8
商品编号:094610 8
切削类型:多用途
手套规格:8
手掌配合:好
不含硅树脂:是
触感:一般
载体材料:Taeki5
应用:可重复使用
CE:2541
低温防护:不存在
标准:EN 407
手套特性:不含硅树脂 | 不含 DMF | 经过强化的虎口部位 | X 级阻燃性
EN 388:3X42C

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN 407; EN ISO 21420

技术说明
TAEKI 6750。无涂层耐切割及耐高温防护手套,虎口部分经过加固。采用特殊的纱线,接触热防护温度可高达约 250 °C(最长15 秒钟)。加重规格,具有良好的触感。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加