咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割防护-手臂防护 6795 长度 45 cm
商品编号
094592 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割防护-手臂防护 6795 长度 45 cm
商品编号:094592 45
不含 DMF:否
EN 407:X1XXXX
颜色:黄色
松紧带:否
固定夹:否
内容:2
标准:EN 407
不含硅树脂:否
载体材料:Taeki5
应用:可重复使用
EN 388:4X43E
防割等级:E

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
6795.1 对切割防护等级为 E 的割伤保护臂套,采用 Taeki5 特种纱线。用于防滑固定的拇指孔。可接触最高 100 °C 的温度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加