咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割防护-手臂防护 uvex C500 sleeve 长度 40 cm
商品编号
094590 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割防护-手臂防护 uvex C500 sleeve 长度 40 cm
商品编号:094590 40
不含 DMF:否
颜色:绿色
重量:37.0
松紧带:否
固定夹:否
内容:1
不含硅树脂:否
载体材料:竹粘胶纤维、玻璃纤维、聚酰胺、HPPE
应用:可重复使用
EN 388:2X4XC
系列:uvex C500
防割等级:C

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

供货范围
1 件手臂保护装置。

技术说明
uvex C500 sleeve。切割防护等级为 C 的无硅透气割伤防护手臂套,可提供良好的抓持力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加