咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 DIN 376 6G 级
商品编号
131350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131350 M8
131350 M10
131350 M12
131350 M14
131350 M16
131350 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 3 6G
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 376
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 3 6G
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 376
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 3 6G
HSS E
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 3 6G
HSS E
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 3 6G
HSS E
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 3 6G
HSS E
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
403.94
493.96
565.89
678.79
850.43
1354.09

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 DIN 376 6G 级
商品编号:131350 M8
应用

适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
技术说明

前端有卷屑槽。
公差等级 ISO 3 / 6G
= 0.02 − 0.04 mm。
所有规格尺寸:刀柄符合 DIN 376 标准要求(= 刀柄直径收窄),因而可以增大加工深度。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
内冷式
涂层
没有涂层
锥度导程部分的形状
B
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 3 6G
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
6.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 376
螺纹深度
16mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M8
螺距
1.25mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加