咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割防护-手臂防护 11-290 长度 45 cm
商品编号
094583 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割防护-手臂防护 11-290 长度 45 cm
商品编号:094583 45
切削类型:多用途
标准:EN 407
防割等级:E
EN 388:3X42E
编织技术:15G
应用:可重复使用
载体材料:Kevlar,不锈钢,聚酰胺,氨纶
不含硅树脂:否
长度:30.0
不含 DMF:否
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
内容:1

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

供货范围
1 件手臂保护装置。

技术说明
HyFlex® 11-290 18 inch wide。带有拇指孔。通过压缩区域促进血液循环。可耐受高达 100 °C 的接触热量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加